Steinel - Bevegelsessensor HF 360-2 DALI-2 APC innfelt - 64266

Steinel
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Maks rekkevidde i front - 6 m

  • Maks. innkoblingstid - 60 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 360...360 °

  • Maks omkoblingseffekt - 2000 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007841064266

Elnummer

1401368

Leverandørens varenummer

64266

Typebeskrivelse

1401368

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Maks rekkevidde i front:

6 m

Maks. innkoblingstid:

60 min

Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:

360...360 °

Maks omkoblingseffekt:

2000 W

Sensortype:

Høyfrekvent

Med DALI grensesnitt:

nei

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

Ja

Tvungen frakobling:

Ja

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

Ja

Fungerer i nettverk:

Ja

Skannevinkel:

360 °

Optimal montasjehøyde:

2,8 m

Trappehusovervåkning:

nei

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

6 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

12 m

Egnet for trådløs overføring:

Ja

Fjernstyring:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Justerbar lysverdi:

Ja

Med signalenhet:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

nei

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...60 Hz

Min. innkoblingstid:

10 s

Utkoblingsforsinkelse:

300 s

Responsverdi lys:

2...2000 lx

Maks. bytte strøm LED:

600 W

Temperaturområde:

-25...50 °C

Styrestrøm:

150 mA

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Bredde:

103 mm

Høyde:

60 mm

Dybde:

103 mm

Innbyggingsbredde:

52 mm

Innbyggingslengde:

52 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Control Pro HF 360-2 er en bevegelsessensor som raskt og pålitelig detekterer gående personer i ulike typer lokaler, f.eks. mellomgang, garderobe, dusjrom, større toaletter m.m. Sensoren egner seg også godt for å detektere kjøretøy som beveger seg. Den kan også plasseres bak myke materialer, f.eks. himlingsplater, for å «usynlig» kunne detektere bevegelse i lokalet. Control Pro HF 360-2 i DALI-2 APC-utførelse har tre separat styrte belysningsgrupper. Den kan brukes både i mindre rom og større lokaler og har mulighet for trådløs styring av inntilliggende områder, kalt nabolysstyring. Sammen med tilbehøret bryter-puck PC4 kan antallet bryterstyrte belysningsgrupper økes på en enkel måte. Det er også mulig å skape belysningesscenarioer via bryter-pucken. Som slave-sensor benyttes BT IPD slave-sensor for trådløs kommunikasjon eller sensorer modell DALI-2 IPD (kobles til DALI-slyngen) for trådbunden sammenkobling. Innstilling av sensorens funksjoner utføres via Steinels gratis-app Smart Remote.