Steinel - Bevegelsessensor HF360-2 DALI-2 IPD Slave utenpåliggende - 64297

Steinel
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Monteringsmetode - Andre

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007841064297

Elnummer

1401371

Leverandørens varenummer

64297

Typebeskrivelse

1401371

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Monteringsmetode:

Andre

Deteksjonsvinkel horisontal:

360...360 °

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Omformer inngang:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

Ja

Driftsvelger:

Ja

Husdyrimmun:

nei

Trappehusovervåkning:

nei

Synsvinkel:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Antall bodyer:

nei

DALI-2 sertifisert:

Ja

Optimal montasjehøyde:

2,8 m

Maks rekkevidde til siden:

6 m

Maks rekkevidde i front:

6 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

12 m

Deteksjonsvinkel vertikal:

140...140 °

Antall kanaler:

1

Control Pro HF 360-2 er en bevegelsessensor som raskt og pålitelig detekterer gående personer i ulike typer lokaler, f.eks. mellomgang, garderobe, dusjrom, større toaletter m.m. Sensoren egner seg også godt for å detektere kjøretøy som beveger seg. Den kan også plasseres bak myke materialer, f.eks. himlingsplater, for å «usynlig» kunne detektere bevegelse i lokalet. I DALI-2 IPD- utførelse brukes sensoren som slave for Steinels DALI-2 APC master-sensorer eller som slave-sensorer i andre lysstyringssystemer som Beckhoff, WAGO m.fl. De kobles på DALI-slyngen og strømforsynes av denne, og derfor er det viktig å notere hvor mye strøm slave-sensoren forbruker. En DALI-2 IPD slave-sensor gir informasjon til masteren om tilstedeværelse og lysnivå. Alle funksjoner stilles inn på masteren eller med DALI-systemets kontroll-/styringsmodul. Steinels sensorer Control Pro HF 360-2 og Hallway i DALI-2 IPD-utførelse er også utstyrt med temperatur- og luftfuktighetssensor.