Steinel - Bevegelsessensor IS 2360-3 Eco Hvit - 57770

Steinel
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Maks rekkevidde i front - 6 m

  • Maks. innkoblingstid - 15 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °

  • Maks omkoblingseffekt - 2000 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007841057770

Elnummer

1401350

Leverandørens varenummer

57770

Typebeskrivelse

Bevegelsessensor IS 2360-3 Eco hvit

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Maks rekkevidde i front:

6 m

Maks. innkoblingstid:

15 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

360...360 °

Maks omkoblingseffekt:

2000 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

nei

Tvungen frakobling:

nei

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

Ja

Fungerer i nettverk:

Ja

Skannevinkel:

360 °

Optimal montasjehøyde:

2,8 m

Trappehusovervåkning:

nei

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

12 m

Maks. tilstedeværelsesområde:

452

Diameter detekteringsområde på gulvet:

24 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

nei

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Påvegg

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

nei

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...60 Hz

Merkespenning:

220...240 V

Min. innkoblingstid:

10 s

Utkoblingsforsinkelse:

300 s

Responsverdi lys:

2...2000 lx

Maks. bryteeffekt LED:

600 W

C-last:

Ja

Antall detekteringssoner:

972

Maks startstrøm:

200 A

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Omgivelsestemperatur:

-20...50 °C

Høyde:

57 mm

Dybde:

57 mm

Diameter:

121 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

IS 2360-3 i ECO-utførelse er en bevegelsessensor fra Steinel til takmontering. Bevegelsessensoren har en helautomatisk funksjon for tenning/slukking av belysningsarmaturer og brukes for registrering av gående personer. IS 2360-3 kan brukes i mange ulike miljøer både innendørs og utendørs, med en monteringshøyde på opptil 6 meter. IS 2360-3 kan f.eks. brukes i carport, garasje, større boder og mellomgang. Den er ikke passende for registrering av stillesittende personer, se i stedet tilstedeværelsessensor i Steinels serie Control Pro eller True Presence.