Steinel - Bevegelsessensor korridor Hallway DALI-2 IPD Slave innfelt - 64532

Steinel
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007841064532

Elnummer

1401374

Leverandørens varenummer

64532

Typebeskrivelse

1401374

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Monteringsmetode:

Innfelt

Deteksjonsvinkel horisontal:

360...360 °

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Omformer inngang:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

Ja

Driftsvelger:

Ja

Husdyrimmun:

nei

Trappehusovervåkning:

nei

Synsvinkel:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Antall bodyer:

nei

DALI-2 sertifisert:

Ja

Optimal montasjehøyde:

2,8 m

Maks rekkevidde til siden:

1,5 m

Maks rekkevidde i front:

12,5 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

25 m

Deteksjonsvinkel vertikal:

140...140 °

Antall kanaler:

1

Hallway er utstyrt med to rettede HF-sensorer som raskt og eksakt detekterer gående personer i korridor, kulvert og mellomgang. Sensoren dekker et område på 12,5 x 3 meter i begge retninger, dvs. totalt et område på 25 x 3 meter. Hallway-sensoren reagerer på bevegelse fra gående mennesker, bil, truck, dør, garasjeport osv. BT-slave-varianten brukes som trådløs slave-sensor til Steinels sensorer med integrert Bluetooth, f.eks. HF 360-2, Hallway og True Presence i grensesnitt On/Off og DALI-2 APC. Via Bluetooth gir den informasjon til masteren om tilstedeværelse og lysnivå. Alle funksjoner stilles inn på masteren.