Steinel - Bor-og slipemaskin IBS/A u/batteri i eske - 29802
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 10,8 V
Batterikapasitet - 2 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 0,7 kg
Tomgangsturtall 1. gir - 7000...7000 1/min
Chuckstørrelse - 3,2...3,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4006274298026
Elnummer
8805163
Leverandørens varenummer
29802
Typebeskrivelse
8805163
Nominell spenning:
10,8 V
Batterikapasitet:
2 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
0,7 kg
Tomgangsturtall 1. gir:
7000...7000 1/min
Chuckstørrelse:
3,2...3,2 mm
Antall medleverte batterier:
0
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
0,32 kg
Tomgangsturtall 2. gir:
23000...23000 1/min
Borediameter stål 1. gir:
3 mm
Lengde:
270 mm
Bredde:
50 mm
Høyde:
55 mm
• For profesjonelt bruk. For boring, fresing, sliping, polering, kapping og gravering.
• For finmekanikere, modellbyggere, smykkemakere, optikere, brukskunstnere og elektronikkverksteder.
En hurtiggående maskin med avbalansert DC-spesialmotor. Trinnløs elektronisk turtallregulering. Kulelageret presisjonsaksel av slipt stål.
Med 6 MICROMOT spennhylser med 3 slisser (1,0 – 1,5 – 2,0 – 2,4 – 3,0 og 3,2mm inklusiv spennmutter).
Tekniske data:
7.000 - 23.000 rpm
Litium-ion-batteri Li/A (10,8 V)
Stabilt girhode av presstøpt aluminium.
Kapsling av glassfiberarmert POLYAMID.
Lengde 270 mm.
Vekt 700g.(inkl.batteri)
Dobbeltisolert etter klasse 2.
Med 20 mm MICROMOT- systemtilpasning foran for bruk i bore- og horisontalstativ.


