Steinel - Bryterkobler LiveLink - 13660
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Toveis trådløs kommunikasjon - nei
Monteringsmetode - Innfelt
Antall tilkoblinger sensor/aktuator - 4
Type feste - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841009724
Elnummer
1478499
Leverandørens varenummer
13660
Typebeskrivelse
1478499
Bussystem EIB/KNX:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall tilkoblinger sensor/aktuator:
4
Type feste:
Andre
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Mål ( ø x d ):
50 x 16 mm
Strømforsyning:
DALI busspenning
Strømforbruk:
1 DALI bruker
Inngang:
4 innganger for konvensjonelle brytere
Innstillinger:
Via LiveLink app
Funksjoner:
Valgbart etter oppsett, touch-dim funksjon for en eller flere lysgrupper, valg av programmerte lysscenarier
Hus:
Plast