Steinel - Fotocelle/skumringsrelé NightMatic 3000 Vario sort - 550516
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type sensor - Lysføler, innbygd
Kontakter - 1 lukker
Innkobling av lysstyrke - 5...10 lx
Utkoblingslysstyrke - 5...10 lx
Maks koblingsstrøm ohmsk last) - 5000 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841550516
Elnummer
1478420
Leverandørens varenummer
550516
Typebeskrivelse
Fotocelle/skumringsrelé
Type sensor:
Lysføler, innbygd
Kontakter:
1 lukker
Innkobling av lysstyrke:
5...10 lx
Utkoblingslysstyrke:
5...10 lx
Maks koblingsstrøm ohmsk last):
5000 A
Utkoblingsforsinkelse:
30 s
Innkoblingsforsinkelse:
60 s
Maks omkoblingseffekt:
1000 W
C-last:
Ja
Med automatisk nattavstenging:
Ja
Monteringsmetode:
Påvegg
Roterbar:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Svart
RAL-nummer (lignende):
9005
Gjennomsiktig:
nei
Nominell spenning:
240 V
Driftstemperaturområde:
-20...50 °C
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP54
Maksimal belastning, maks. 4 stk lavenergipærer, driftdrivere, HF-forkoblinger eller LED-pærer. Kobling mot kontakter er mulig. Kan parallellkobles med Steinels bevegelsessensorer


