Utgått

Steinel - HF 3360 Dali 2 rund, AP IPD Bevegelsesensor - 057329

Steinel
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 0...360 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007841057329

Elnummer

1400767

Leverandørens varenummer

057329

Typebeskrivelse

HF 3360-R DALI2 AP WS

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Monteringsmetode:

Påvegg

Deteksjonsvinkel horisontal:

0...360 °

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Omformer inngang:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Husdyrimmun:

nei

Trappehusovervåkning:

nei

Synsvinkel:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

Ja

Antall bodyer:

nei

Optimal montasjehøyde:

2,8 m

Maks rekkevidde til siden:

8 m

Maks rekkevidde i front:

6 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

8 m

Deteksjonsvinkel vertikal:

0...180 °

HF 3360 fra Steinel er en bevegelsesdetektor for innendørsbruk i entré, mellomgang, større toalett, garderobe. I garasjeanlegg reagerer sensoren også på bevegelse fra biler og port som åpnes. Den kan også plasseres over undertaket og detektere gjennom undertaksplaten, perfekt for skoler, offentlige toaletter og andre utsatte steder. I DALI-2-utførelse er sensoren sertifisert iht. DALI-2 standarden och benyttes til Steinels styringssystem LiveLink, men også til andre system som Beckhoff, WAGO m.fl. Sensoren kobles direkte på DALI-bussen.