Utgått

Steinel - HF 3360 Kvadrat Com1 1 UP - 033675

Steinel
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Maks rekkevidde i front - 4 m

  • Maks. innkoblingstid - 60 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °

  • Maks omkoblingseffekt - 2000 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007841033675

Elnummer

1403624

Leverandørens varenummer

033675

Typebeskrivelse

1403624

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Maks rekkevidde i front:

4 m

Maks. innkoblingstid:

60 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

360...360 °

Maks omkoblingseffekt:

2000 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Høyfrekvent

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

Ja

Tvungen frakobling:

Ja

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

Ja

Fungerer i nettverk:

Ja

Skannevinkel:

360 °

Optimal montasjehøyde:

2,8 m

Trappehusovervåkning:

nei

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

4 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

4 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

Ja

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

Ja

Tilkoblingstype:

Andre

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...60 Hz

Min. innkoblingstid:

5 s

Utkoblingsforsinkelse:

300 s

Responsverdi lys:

2...1000 lx

C-last:

Ja

Maks startstrøm:

110 A

Styrestrøm:

0 mA

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Omgivelsestemperatur:

-20...50 °C

Bredde:

94 mm

Høyde:

64 mm

Dybde:

94 mm

Min. dybde på apparatboks:

66 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Bruksområde: Garderober, entreer, trappeganger, skoler og offentlige toalett. HF3360 sender ut et lite signal som reflekteres i omgivelsene. Når noe eller noen beveger seg, endres ekkobildet til sensoren og sensoren tenner lyset umiddelbart. En HF-sensor er temperaturuavhengig og er derfor ikke avhengig av å bryte flere soner slik IR-teknologien er, dette medfører en raskere detektering enn IR-teknikken. En HF-sensor reagerer også gjennom glass, dører og tynne vegger - dette gjør det mulig å "gjemme" sensoren bak f.eks. takhimling - helt usynlig - perfekt for skoler, offentlige toalett og andre utsatte områder. HF3360 har en rekkevidde på Ø 1-8m (innstillbar via potmeter).


Tekniske data:

Mål (h x b x d):

94 x 94 x 64 mm

Effekt:

-maks 2000W (ohmsk last)

-maks 1000W (ukompensert, induktiv, f.eks lysrør)

-maks 900W (seriekompensert)

-maks500W (parallellkompensert)

-elektronisk ballast, kapasitiv (f.eks sparepærer) maks 8 stk C ≤ 176µF

Spenning:

220-240 V, 50/60 Hz (maks 2,5 mm2)

Dekningsvinkel:

360° med 140° åpningsvinkel

Rekkevidde:

maks. Ø 8m - Rekkevidde kan justeres trinnløst via potmeter Ø1-8m

Monteringshøyde:

2 - 2,8 m

Sensorsystem:

Høyfrekvenssensor 5,8 GHz (sendeeffekt <1mW) Doppler-effekt

Tidsinnstilling:

5 sek. - 15 min + impuls-modus

Skumringsinnstilling:

2 - 1000 Lux + teach-modus

Permanent lys:

kan slås av/på (4 timer)

Beskyttelsesart:

IP 20

Beskyttelsesklasse:

II

Omgivelsestemp.:

-20 til +50°C

Tilbehør:

Fjernkontroll RC5, RC8 og Smart Remote