Steinel - Hjørnefeste til Xled Pro - E7764078
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
For Mastetoppdiameter - 0 mm
Egnet for rørdiameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7391346107465
Elnummer
3202068
Leverandørens varenummer
E7764078
Typebeskrivelse
3202068
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsplate
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
For Mastetoppdiameter:
0 mm
Egnet for rørdiameter:
0 mm
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Sensoroppløsning (vertikal):
1
Innsatsdybde:
0 mm
Vekt:
0 kg