Steinel - IR 180 Com2 Sølv - 032999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Presensmelder
Maks rekkevidde i front - 20 m
Maks. innkoblingstid - 30 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 180...180 °
Maks omkoblingseffekt - 2000 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841032999
Elnummer
1403684
Leverandørens varenummer
032999
Typebeskrivelse
1403684
Modell / utførelse:
Presensmelder
Maks rekkevidde i front:
20 m
Maks. innkoblingstid:
30 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:
180...180 °
Maks omkoblingseffekt:
2000 W
Sensortype:
Passiv infrarød
Med DALI grensesnitt:
nei
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
Ja
Tvangstilkobling:
Ja
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Fungerer i nettverk:
Ja
Skannevinkel:
180 °
Optimal montasjehøyde:
1,2 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
Ja
Maks rekkevidde til siden:
20 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
628 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
4 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Justerbar lysverdi:
Ja
Med signalenhet:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
Ja
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Sølv
RAL-nummer (lignende):
9006
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
60...50 Hz
Min. innkoblingstid:
30 s
Utkoblingsforsinkelse:
1800 s
Innkoblingsforsinkelse:
120 s
Svingradius sensor, horisontal:
0...0 °
Svingradius sensor, vertikal:
0...0 °
Responsverdi lys:
1000...10 lx
C-last:
Ja
Temperaturområde:
0...40 °C
Antall detekteringssoner:
96
Maks startstrøm:
10 A
Min. innkoblingsstrøm:
0,1 A
Styrestrøm:
0 mA
Omformer inngang:
Ja
Alarmfunksjon:
nei
Bredde:
80 mm
Høyde:
80 mm
Dybde:
21 mm
Innbyggingsbredde:
55 mm
Innbyggingsdybde:
30 mm
Innbyggingslengde:
55 mm
Innfellingsdiameter:
65 mm
Min. dybde på apparatboks:
66 mm
IR 180 er en sensor designet for veggmontering i veggboks. Den passer perfekt i miljøer hvor du ønsker å bytte en bryter med en moderne og pålitelig sensor. Sensoren har to forskjellige deteksjonsområder, et område hvor sensoren registrerer bevegelse fra gående personer, men også et svært sensitiv område for tilstedeværelsesdeteksjon av sittende personer. På sensoren er det også en knapp som kan brukes for manuell tenning eller slukking. Trykknappen kan slås av slik at sensoren også kan benyttes i mer utsatte miljøer. Adapterramme for tilpasning til andre rammer er tilgjengelig som tilbehør.
Utførelse: Veggsensor med automatisk eller manuell tenning. Trykk på knappen på forsiden av sensoren for manuell tenning eller slukking. Trykknappfunksjon kan justeres, men også kobles fra.
Med fjernkontrollen Smart Remote kan man velge om sensoren skal starte "PÅ" eller starte "Av" etter et strømbrudd . Luxinnstillingen utføres direkte på sensoren eller med fjernkontroll. Alle plastdeler er laget av polykarbonat.
Installasjon: Veggmontert , innfelt i en standard veggboks. Monteringshøyde 1,2 m. Tilpasningsramme er tilgjengelig som et tilbehør for tilpasning til ELKO og Schneider rammesystem.
Tilgjengelig i hvit og sølv. Com1, Com2, Dali og KNX
Tekniske data:
Mål (hxbxd):
80 x 80 x 20,5 mm
Strømforsyning:
220-240V, 50/60Hz
Effekt:
Startstrøm maks 800 A/200 µs hvilket tilsvarer maks 12 stk HF-reaktorer, lysrør og kompaktlysrør. NB! Vær oppmerksom på driverens startstrøm på LED.
Sensortype:
Passiv infrarød
Dekningsvinkel
180°
Rekkevidde:
Radial: Maks 4m
Tangential: Maks 20m
Montering:
Vegg
Tidsinnstilling:
30 sek. - 30 min. - Opptil 60min ved innstilling med Smart Remote.
Lysverdiinnstilling:
2 - 1000 lux
Kapslingsgrad:
IP 20
Kapslingsklasse:
II