Steinel - IS 2360 ECO - 6556

Steinel
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Maks rekkevidde i front - 3,5 m

  • Maks. innkoblingstid - 30 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °

  • Maks omkoblingseffekt - 2000 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4007841006556

Elnummer

1478401

Leverandørens varenummer

6556

Typebeskrivelse

1478401

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Maks rekkevidde i front:

3,5 m

Maks. innkoblingstid:

30 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

360...360 °

Maks omkoblingseffekt:

2000 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

nei

Tvungen frakobling:

Ja

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

Ja

Bakgrunnsovervåking:

nei

Fungerer i nettverk:

Ja

Skannevinkel:

360 °

Optimal montasjehøyde:

2,8 m

Trappehusovervåkning:

nei

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

3,5 m

Maks. tilstedeværelsesområde:

38

Diameter detekteringsområde på gulvet:

7 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

nei

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Påvegg

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

nei

Tilkoblingstype:

Andre

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...60 Hz

Merkespenning:

230...240 V

Min. innkoblingstid:

8 s

Utkoblingsforsinkelse:

0 s

Innkoblingsforsinkelse:

0 s

Svingradius sensor, horisontal:

0...0 °

Svingradius sensor, vertikal:

0...0 °

Responsverdi lys:

2...2000 lx

C-last:

Ja

Antall detekteringssoner:

664

Maks startstrøm:

0 A

Styrestrøm:

0 mA

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Med akustisk sensor:

nei

Omgivelsestemperatur:

-20...50 °C

Bredde:

60 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

100 mm

Diameter:

115 mm

Med tilkoblingskabel:

nei

Lengde på tilkoblingskabel:

0 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

IR-bevegelsessensor for bruk i gangarealer hvor det ikke kreves for lang rekkevidde. IS 2360 ECO er en infrarød, helautomatisk bevegelsessensor for takmontering. Den har en rekkevidde på opp til 3,5 meter (tangential). IS 2360 kan brukes i mange forskjellige miljøer, både innendørs og utendørs. Etterlystid, dvs. hvor lang tid den være tent etter siste registrerte bevegelse av sensoren, kan settes til mellom 8 sek – 35 min. For utenpåliggende takmontering. Kan benyttes både innendørs og utendørs. Bevegelsesdetektor, maks. 3,5 meter for gående personer (ikke rett imot sensoren), dekningsvinkel 360°. Skumringsnivå 2 – 2000 lux (frakobling), etterlystid 8 sek – 35 min. Maksimal belastning er maks. 6 stk. HF-forkoblinger, drossler, lavenergipærer (<132 µF), dog total last maks. 400 W lysrør. 2000 W resistiv last. Minste last 10 W.