Steinel - IS 3360 Kvadrat DALI AP Bevegelsesdet. tak utenpåligg. - 010560

Steinel
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Maks rekkevidde i front - 20 m

  • Maks. innkoblingstid - 60 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °

  • Maks omkoblingseffekt - 0 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007841010560

Elnummer

1403602

Leverandørens varenummer

010560

Typebeskrivelse

IS 3360 SQ Dali2 APC AP

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Maks rekkevidde i front:

20 m

Maks. innkoblingstid:

60 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

360...360 °

Maks omkoblingseffekt:

0 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

Ja

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

Ja

Tvungen frakobling:

Ja

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

Ja

Fungerer i nettverk:

Ja

Skannevinkel:

360 °

Optimal montasjehøyde:

2,8 m

Trappehusovervåkning:

nei

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

20 m

Maks. tilstedeværelsesområde:

3

Diameter detekteringsområde på gulvet:

20 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

nei

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

Ja

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Påvegg

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

nei

Tilkoblingstype:

Andre

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...60 Hz

Min. innkoblingstid:

5 s

Utkoblingsforsinkelse:

300 s

Responsverdi lys:

2...1000 lx

C-last:

nei

Antall detekteringssoner:

1416

Maks startstrøm:

0 A

Styrestrøm:

60 mA

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Omgivelsestemperatur:

-20...50 °C

Bredde:

95 mm

Høyde:

65 mm

Dybde:

95 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

IS 3360 fra Steinel er en allsidig og driftssikker sensor for bevegelsesdetektering i mange ulike typer av eiendommer og lokaler. Den har en linse som detekterer rundt 360° med en rekkevidde på opptil 20 meter för gående personer,ikke rett mot. IS 3360 er konstruert for bruk i areal med gangbevegelser IS 3360 er ikke passende for registrering av lenge stillesittende personer, benytt i stedet tilstedeværelsessensor fra Control Pro-serien. Optimal funksjon fåes ved monteringshøyde mellom 2,5 og 4 m. Dekningsområdet kan enkelt utvides ved å parallellkople flere sensorer. IS 3360 er modulbasert med god plass til montering og praktiske innstikksklemmer. Finnes i utførelse med kvadratisk eller rundt deksel. Modell DALI-2 APC Master er av typen broadcast, som innebærer at armaturer med DALI-drivere som kobles på sensorens DALI-slynge ikke behøver å adresseres, da alt fungerer som ”Plug&Play”. Nivå for grunnlys, makslys, etterlystid m.m. stilles enkelt inn direkte på sensoren eller via fjernkontroll på app. Maksimal belastning: 60 mA (maks. 30 stk DALI-drivere), dvs. sensoren gir strøm til DALI-slyngen på 60 mA. Ved tilkobling mot flere DALI-drivere kan man bruke en repeater. Om to eller flere bevegelsessensorer skal kobles sammen (master-slave), skal sensor-slaven være med grensesnitt DALI-2 IPD (slave/input device). Sort deksel finnes som tilbehør for kvadratisk utenpåliggende utførelse.