Steinel - IS 3360 Kvadrat PF UP - 033491
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 20 m
Maks. innkoblingstid - 60 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °
Maks omkoblingseffekt - 2000 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841033491
Elnummer
1403609
Leverandørens varenummer
033491
Typebeskrivelse
1403609
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
20 m
Maks. innkoblingstid:
60 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
360...360 °
Maks omkoblingseffekt:
2000 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
Ja
Tvangstilkobling:
Ja
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Fungerer i nettverk:
Ja
Skannevinkel:
360 °
Optimal montasjehøyde:
2,8 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
20 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
3 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
20 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
nei
Tilkoblingstype:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...60 Hz
Min. innkoblingstid:
5 s
Utkoblingsforsinkelse:
300 s
Responsverdi lys:
2...1000 lx
C-last:
Ja
Antall detekteringssoner:
1416
Maks startstrøm:
110 A
Min. innkoblingsstrøm:
0,1 A
Styrestrøm:
0 mA
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
-20...50 °C
Bredde:
94 mm
Høyde:
78 mm
Dybde:
94 mm
Min. dybde på apparatboks:
66 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Tekniske data:
Mål (h x b x d ):
94 x 94 x 78 mm
Effekt:
50-240 V, 10 A
Spenning:
230 - 240 V, 50 Hz
Sensorteknologi:
Passiv Infrarød
Dekningsvinkel:
360° med 180° åpningsvinkel
Monteringshøyde:
2,5 - 4 m
Rekkevidde:
maks 20m ved tangential bevegelsesretning
temperaturstabilisert + finjustering med dekkplater
Sensorsystem:
11 dekningsnivåer, 1416 koplingssoner
Tidsinnstilling:
5 sek - 15 min, impulsmodus (ca 2 sek)
Skumringsinnstilling:
2 - 1000 Lux + Teach-modus
Permanent lys:
kan slås av/på (4 timer)
Beskyttelsesart:
IP 20
Beskyttelsesklasse:
II
Omgivelsestemperatur:
-20 til +50 °C
Materiale:
UV-bestandig plast
Tilbehør:
Fjernkontroll RC5, RC 8 og Smart Remote


