Steinel - IS 345 MX Highbay Kva DALI AP - 010591
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 15 m
Maks. innkoblingstid - 60 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 360...360 °
Maks omkoblingseffekt - 0 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841010591
Elnummer
1403654
Leverandørens varenummer
010591
Typebeskrivelse
1403654
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
15 m
Maks. innkoblingstid:
60 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:
360...360 °
Maks omkoblingseffekt:
0 W
Sensortype:
Passiv infrarød
Med DALI grensesnitt:
Ja
Konstant lysstyring:
Ja
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
Ja
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Fungerer i nettverk:
Ja
Skannevinkel:
360 °
Optimal montasjehøyde:
12 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
15 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
15 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Justerbar lysverdi:
nei
Med signalenhet:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
nei
Tilkoblingstype:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...60 Hz
Min. innkoblingstid:
5 s
Utkoblingsforsinkelse:
300 s
Responsverdi lys:
2...1000 lx
C-last:
nei
Temperaturområde:
-20...50 °C
Antall detekteringssoner:
280
Maks startstrøm:
0 A
Styrestrøm:
60 mA
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Bredde:
95 mm
Høyde:
65 mm
Dybde:
95 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Sensoren kan enkelt parallellkobles for å utvide deknigsområdet, også ved styring av kontaktor, relé og trappeautomat. TEKNISKE DATA:
Mål (h x b x d ):
95 x 95 x 65,5 mm
Effekt:
1x 2-polet DALI-styrledning/Broadcast for 30 electronic ballasts
Spenning:
220 - 240 V, 50/60 Hz
Bruksområde:
Innendørs/utendørs, tak, korridor
Anb. monteringshøyde:
4 - 14 m
Dekningsvinkel:
korridor med 45° åpningsvinkel
Rekkevidde:
maks 30 x 4 m (radial) ved 12 m monteringshøyde; temperaturstabilisert, finjustering ved å forskyve linsen og dekkplatene
Sensorsystem:
Infrarød sensor, 5 dekningsnivåer, 280 koplingssoner
Grunnlys:
0-30 min, hele natten 10-50%
Tidsinnstilling:
5 sek - 15 min
Skumringsinnstilling:
2 - 1000 Lux
Permanent lys:
kan slås av/på (4 timer)
Beskyttelsesart:
IP 54
Beskyttelsesklasse:
II
Omgivelsestemperatur:
-20 til +50 °C
Tilbehør:
Fjernkontroll RC5, RC8 eller Smart Remote