Steinel - L330 LED Antrasitt - 053079
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale - Andre
Kapslingsfarge - Antrasitt
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841053079
Elnummer
3133158
Leverandørens varenummer
053079
Typebeskrivelse
L330 ant
Egnet for inbygging:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Andre
Kapslingsfarge:
Antrasitt
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
100000 h
Maks systemeffekt:
9 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
750...750 lm
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
nei
UHF:
Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Hus, overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
Ja
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Uten
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Lysstråling:
Direkte
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
70 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):
10 %
Slagfasthet:
IK07
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-20...35 °C
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
Ja
Med lyssensor:
Ja
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med luftspalter:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Armatureffektivitet:
83...83 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Høyde/dybde:
109 mm
Ytre diameter:
253 mm
Innbyggingslengde:
0 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
0 mm
Innfellingsdiameter:
0 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
IR-sensor av typen minisensor, utstyrt med fire ulike funksjonsprogrammer. 1: Kun bevegelsessensor, armaturen tennes med fulltlys (100 %) ved bevegelse i detekteringsområdet. 2: Grunnlys og bevegelsessensor. Armaturen tennes med grunnlys (10 %), og med fullt lys (100 %) ved bevegelse i detekteringsområdet. 3: Grunnlys halve natten og bevegelsessensor. Armaturen tennes med grunnlys (10 %) ved skumring og fram til midnatt (ca. 24.00), fullt lys (100 %) ved bevegelse i detekteringsområdet. 4: Kun skumringsrelé, armaturen tennes med fullt lys (100 %) ved skumring.
Etterlystiden for 100 % lys er trinnløs justerbar 10 sek – 15 min. Skumringsnivået 2-2000 lux. Dekningsområdet for bevegelsessensoren kan skjermes av ved hjelp av avskjerminger, slik at riktig området blir overvåket. Sensoren har en rekkevidde på 8 meter for gående personer (ikke rett imot). Dekningsvinkel 360°, åpningsvinkel 180°.
L330/331 kan kobles sammen i gruppe, det innebærer at alle armaturer i gruppen fungerer som master.