Steinel - L835 Cubo Antrasitt Utelampe med sensor og Blueto - 055516
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Ja
Effektiv lysstrøm - 635 lm
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Veggmontering - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841055516
Elnummer
3133154
Leverandørens varenummer
055516
Typebeskrivelse
3133154
Egnet for inbygging:
nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
Ja
Effektiv lysstrøm:
635 lm
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
nei
Egnet til påbygging:
Ja
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsmateriale:
Plast
Hus, overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Antrasitt
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Type raster:
Matt
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbar drivenhet:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
Ja
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
Ja
Lysfordeler:
Uten
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Lysstråling:
Direkte
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
100000 h
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
70 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):
10 %
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Slagfasthet:
IK03
Isoleringsklasse:
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Egnet for nødlys:
nei
Integrert nødstrømsforsyning:
nei
Med bevegelsessensor:
Ja
Med lyssensor:
Ja
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med luftspalter:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Maks systemeffekt:
9,5 W
Lysutbytte:
67 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Bredde:
110 mm
Høyde/dybde:
134 mm
Lengde:
110 mm
Innbyggingslengde:
0 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
0 mm
Innfellingsdiameter:
0 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Farge på lys justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar lysfordeling:
Nei
Bluetooth:
Ja
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Integrert i armaturen finnes en skjult bevegelsessensor som tenner lyset med full effekt ved bevegelse. På morgenen slukkes armaturene automatisk.
Cubo er meget energieffeltiv gjennom sin moderne LED-lyskilde og ikke minst takket være den intelligente sensorteknikken som bare tenner lyset med full effekt når det virkelig behøves.
Armaturens funksjoner stilles inn direkte med mobilen gjennom Steinels gratisapp. Cubo kan sammenkobles og kommunisere med alle Steinels armatuer som er utstyrt med Bluetooth. Cubo finnes i tre ulike design for vegg, i tillegg finnes også en pullert-variant.