Steinel - L840 Cubo Antrasitt Utelampe med sensor og Blueto - 055530

Steinel
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Kapslingsfarge - Antrasitt

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007841055530

Elnummer

3133156

Leverandørens varenummer

055530

Typebeskrivelse

3133156

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Antrasitt

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Maks systemeffekt:

9,5 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

360...360 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

Ja

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Hus, overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Matt

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

Ja

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Uten

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling:

Direkte

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

70 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

10 %

Slagfasthet:

IK03

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

Ja

Med lyssensor:

Ja

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Armatureffektivitet:

38...38 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

110 mm

Høyde/dybde:

134 mm

Lengde:

110 mm

Innbyggingslengde:

0 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

0 mm

Innfellingsdiameter:

0 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

Ja

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Cubo er en moderne armatur for utendørsbruk med Bluetooth, hvilket gir muligheter for trådløs sammenkobling av flere armaturer. På kvelden når det mørkner tennes armaturene likt og automatisk med et grunnlys. Dette skaper stemning og trygghet.
Integrert i armaturen finnes en skjult bevegelsessensor som tenner lyset med full effekt ved bevegelse. På morgenen slukkes armaturene automatisk.
Cubo er meget energieffeltiv gjennom sin moderne LED-lyskilde og ikke minst takket være den intelligente sensorteknikken som bare tenner lyset med full effekt når det virkelig behøves.
Armaturens funksjoner stilles inn direkte med mobilen gjennom Steinels gratisapp. Cubo kan sammenkobles og kommunisere med alle Steinels armatuer som er utstyrt med Bluetooth. Cubo finnes i tre ulike design for vegg, i tillegg finnes også en pullert-variant.