Steinel - Lim Akrylat 600g 300mm - 052416
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Andre
Vekt - 600 g
Diameter - 11 mm
Lengde - 300 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841052416
Elnummer
8818505
Leverandørens varenummer
052416
Typebeskrivelse
Smeltelm Akrylat 200ºC, 600g, 300mm
Farge:
Andre
Vekt:
600 g
Diameter:
11 mm
Lengde:
300 mm
Materiale:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Smeltelim Akrylat er et spesiallim med veldig høy aldrings- og temperaturbestandighet. Limet klarer også støre forandringer i omgivelsestemperaturen enn de tradisjonelle smeltelimene. Optimalisert for Steinels limpistol GluePro 400 LCD. For liming av tre, papir, papp, gummi, og flere typer plast.
Farge: Hvit. Mål: Ø11mm, Lengde 300mm. Smeltetemperatur: 200ºC. Åpningstid: maks. 15 sek.. Belastbar: ca 60sek.
Kan benyttes til Steinel GluePro 400LCD
Farge: Hvit. Mål: Ø11mm, Lengde 300mm. Smeltetemperatur: 200ºC. Åpningstid: maks. 15 sek.. Belastbar: ca 60sek.
Kan benyttes til Steinel GluePro 400LCD


