Steinel - Lim Low Melt 600g 300mm - 052409
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Andre
Vekt - 600 g
Diameter - 11 mm
Lengde - 300 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841052409
Elnummer
8818509
Leverandørens varenummer
052409
Typebeskrivelse
Lim LowMelt 130 ºC, 600g, 300mm
Farge:
Andre
Vekt:
600 g
Diameter:
11 mm
Lengde:
300 mm
Materiale:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Smeltelim med lav smeltetemperatur. Høy aldringsbestandighet. Optimalisert for bruk med Steinel limpistol GluePro 400 LCD. For liming av papir, kartong, gummi, neopren, og visse typer plast som frigolit, hard PVC. Farge: hvit. Mål Ø11mm. Lengde 300mm. Smeltetemperatur: 130ºC. Åpningstid: maks 80 sek. Beltbart :ca 40 sek.