Steinel - LIMPISTOL MG 5011 UTEN BATTERI 11MM LIMSTAV - 84684
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 0 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 0,84 kg
Maks limkapasitet - 20 g/min
Maks. diameter på limpatron - 11 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841084684
Elnummer
8821519
Leverandørens varenummer
84684
Typebeskrivelse
Limpistol MG5011 uten akku
Nominell spenning:
18 V
Batterikapasitet:
0 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
0,84 kg
Maks limkapasitet:
20 g/min
Maks. diameter på limpatron:
11 mm
Antall medleverte batterier:
0
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
0,4 kg
Maks. limpatronlengde:
300 mm
Oppvarmingstid:
1,5 min
Lengde:
205 mm
Bredde:
80 mm
Høyde:
190 mm