Steinel - LIMSTAV UltraPower 11mm 1Kg 250MM 46910 - 46910

Steinel
KopierKopier
Steinel - LIMSTAV UltraPower 11mm 1Kg 250MM 46910

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Fargeløs

  • Vekt - 1000 g

  • Diameter - 11 mm

  • Lengde - 250 mm

  • Materiale - EVA

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007841046910

Elnummer

8821596

Leverandørens varenummer

46910

Typebeskrivelse

Lim

Farge:

Fargeløs

Vekt:

1000 g

Diameter:

11 mm

Lengde:

250 mm

Materiale:

EVA

Gjennomsiktig:

nei

Lim til Steinels limpistoler. Ø 11 mm.