Steinel - LIMSTAV UltraPower 11mm 250g 250mm 006761 - 6761
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Andre
Vekt - 250 g
Diameter - 11 mm
Lengde - 250 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841006761
Elnummer
8821508
Leverandørens varenummer
6761
Typebeskrivelse
8821508
Farge:
Andre
Vekt:
250 g
Diameter:
11 mm
Lengde:
250 mm
Materiale:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Høypresterende smeltelim med ekstra god festeevne. For liming av tre, papir, kartong, varmekabel, lavstrømskabel m.m. Farge svakt transparent. For bruk sammen med Steinels limpistoler. Limstaver Ø 11 mm.