Steinel - LS 150 LED Hvit - 052553

Steinel
KopierKopier
Steinel - LS 150 LED Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Dreibar / vribar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Ekstremt bredstrålende >80°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007841052553

Elnummer

3201401

Leverandørens varenummer

052553

Typebeskrivelse

LS 150 LED White

Innstillingsmulighet:

Dreibar / vribar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Merkespenning:

220...240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Maks systemeffekt:

20,5 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

UHF:

Ja

Egnet for inbygging:

nei

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

Ja

Med lyssensor:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Nominell strøm:

70...70 mA

Driftsutstyr:

Elektronisk transformator

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Uten

Lysfordeler:

Uten

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

70 %

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Slagfasthet:

IK00

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Egnet for lampeeffekt:

205...205 W

Lysfarge:

Hvit

Farge på lys, justerbar:

Nei

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

1760...0 lm

Justerbar lysstrøm:

Nei

Armatureffektivitet:

1760...1760 lm/W

Virkningsgrad:

0,6

Justerbar strålevinkel:

Nei

Lengde:

215 mm

Bredde:

155 mm

Høyde/dybde:

170 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

1,5...2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Brannvernklasse "D":

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

En klassiker i ny versjon med moderne lyskilder og sensorteknologi. LS 150 lyser opp veien for velkomne gjester og skremmer bort uønskede gjester. Lyskasteren kan med fordel brukes på gårdsplasser, innkjørsler, entréer, parkeringsplasser m.m. Doble pyro-sensorer gir dekningsvinkel 240° og rekkevidde 12 meter (ikke rett imot), som gir mulighet til å overvåke overflater på opptil 300 m². Skjulte brytere for innstilling av skumringsnivå og etterlystid. Lyskasterhodet er vridbart både horisontalt og vertikalt. Også sensoren er vridbar sidelengs for finjustering av overvåkingsområdet. Deksel medfølger for mulighet til begrensning av dekningsvinkel og rekkevidde. Montering, vegg med monteringshøyde 2-6 meter. Høyere eller lavere monteringshøyde anbefales ikke. Hjørnefeste finnes som tilbehør.
Lyskasterhode av trykkstøpt aluminium for maksimal levetid og kjøling. Alle øvrige detaljer av polykarbonat. Lyskasterhodet justerbart 150 – 180° i høyden og 80° sidelengs. Sensorens funksjoner stilles inn via skjulte vridere direkte på lyskasteren.
IR-sensoren som registrerer maks. 12 meter for gående personer (ikke rett imot lyskasteren) ved monteringshøyde 3 meter. Se bruksanvisningen for mer eksakte rekkevidder ved ulike monteringshøyder. Dekningsvinkel 240°. Skyggelapper for begrensning av overvåkingsområdet medfølger. Skumringsnivå 2-1000 lux (= frakobling). Etterlystid 10 sek-15 min.
21W systemeffekt. Lysflux 1760 lm, Lysfarge 4000K.