Steinel - Night Matic 5000-3 Kvadrat Co Fotocelle HVIT - 11697
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type sensor - Lysføler, innbygd
Kontakter - 1 lukker
Innkobling av lysstyrke - 2...1000 lx
Utkoblingslysstyrke - 2...1000 lx
Maks koblingsstrøm ohmsk last) - 10000 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841011697
Elnummer
1403675
Leverandørens varenummer
11697
Typebeskrivelse
1403675
Type sensor:
Lysføler, innbygd
Kontakter:
1 lukker
Innkobling av lysstyrke:
2...1000 lx
Utkoblingslysstyrke:
2...1000 lx
Maks koblingsstrøm ohmsk last):
10000 A
Utkoblingsforsinkelse:
0 s
Innkoblingsforsinkelse:
5 s
Maks omkoblingseffekt:
2000 W
C-last:
Ja
Med automatisk nattavstenging:
Ja
Monteringsmetode:
Påvegg
Roterbar:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Nominell spenning:
240 V
Driftstemperaturområde:
-20...50 °C
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP54
Ideelt til styring av belysningsanlegg som skal lyse opp husfasader, tomter, utstillingsvinduer eller andre områder. NightMatic 5000-3 er en skumringsbryter (fotocelle) med gode innstillingsmuligheter, høy kvalitet og mulighet for egen nattsparefunksjon.
Nattsparing åpner for muligheten at lyset slås av automatisk midt på natten - en funksjon for dem som ønsker å ha lyset på etter at mørket har senket seg, men ikke nødvendigvis mens alle ligger og sover.
NightMatic 5000-3 bygger på samme gode modul som sensorserien IS 3000. God kvalitet, enkel montasje og fornuftig pris.
Tekniske data:
Mål (h x b x d ):
95 x 95 x 41,5 mm
Effekt:
maks 2000 W (ohmsk last, f.eks lyspære)
maks 900 W (seriekompensert)
maks 500 W (parallellkompensert)
Elektronisk ballast: maks 8stk. C ≤ 176 µF
Spenning:
220 - 240 V, 50/60 Hz - maks 2,5mm²
Sensorteknologi:
Fotocelle
Montering:
Vegg
Skumringsinnstilling:
2 - 1000 Lux
Nattsparemodus:
Variabel slukking om natten. Man kan bestemme om lyset skal gå på igjen på morgenen eller ikke
Beskyttelsesart:
IP 54
Beskyttelsesklasse:
II
Omgivelsestemperatur:
-20 til +50 grader