Steinel - NIGHTMATIC IQ HVIT IP54 FOTOCELLE - 66147

Steinel
KopierKopier
Steinel - NIGHTMATIC IQ HVIT IP54 FOTOCELLE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type sensor - Lysføler, separat

  • Kontakter - 1 lukker

  • Innkobling av lysstyrke - 1...75 lx

  • Utkoblingslysstyrke - 1...75 lx

  • Maks koblingsstrøm ohmsk last) - 4 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4007841066147

Elnummer

1401358

Leverandørens varenummer

66147

Typebeskrivelse

Fotocelle NightmatIQ hvit

Type sensor:

Lysføler, separat

Kontakter:

1 lukker

Innkobling av lysstyrke:

1...75 lx

Utkoblingslysstyrke:

1...75 lx

Maks koblingsstrøm ohmsk last):

4 A

Utkoblingsforsinkelse:

5 s

Innkoblingsforsinkelse:

5 s

Maks omkoblingseffekt:

1000 W

Maks. bryteeffekt LED:

250 W

C-last:

Ja

Med automatisk nattavstenging:

nei

Monteringsmetode:

Påvegg

Roterbar:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Nominell spenning:

230 V

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP54

Med DALI grensesnitt:

nei

Bredde:

95 mm

Høyde:

95 mm

Dybde:

37,5 mm

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

NightmatIQ, pålitelig fotocelle i elegant design fra Steinel. Tilkoblede lys slås automatisk på om kvelden og slår seg av om morgenen. Komfortabel, trygg og energieffektiv. NightmatIQ fungerer pålitelig uansett årstid og vær.