Steinel - NIGHTMATIC IQ PLUS SVART IP54 FOTOCELLE - 66116

Steinel
KopierKopier
Steinel - NIGHTMATIC IQ PLUS SVART IP54 FOTOCELLE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type sensor - Lysføler, separat

  • Kontakter - 1 lukker

  • Innkobling av lysstyrke - 1...75 lx

  • Utkoblingslysstyrke - 1...75 lx

  • Maks koblingsstrøm ohmsk last) - 2 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007841066116

Elnummer

1401379

Leverandørens varenummer

66116

Typebeskrivelse

1401379

Type sensor:

Lysføler, separat

Kontakter:

1 lukker

Innkobling av lysstyrke:

1...75 lx

Utkoblingslysstyrke:

1...75 lx

Maks koblingsstrøm ohmsk last):

2 A

Utkoblingsforsinkelse:

5 s

Innkoblingsforsinkelse:

5 s

Maks omkoblingseffekt:

1000 W

Maks. bryteeffekt LED:

250 W

C-last:

Ja

Med automatisk nattavstenging:

Ja

Monteringsmetode:

Påvegg

Roterbar:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Antrasitt

RAL-nummer (lignende):

7039

Gjennomsiktig:

nei

Nominell spenning:

230 V

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP54

Med DALI grensesnitt:

nei

Bredde:

95 mm

Høyde:

95 mm

Dybde:

37,5 mm

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

NightmatIQ Plus er et smart fotocelle med innebygd dags- og ukeplan. La belysningen slå seg av og på ved soloppgang og solnedgang, eller lag planlegging via den innebygde dag- og ukeklokken. NightmatIQ Plus har ingen kompliserte kontroller og innstillinger. Med Steinels brukervennlige Connect-app kan du enkelt stille inn skumringsnivåer, av/på-tider og ukeplaner. Du kan også lagre innstillingene dine i en gratis cloud. NightmatIQ Plus er en del av Steinels Connect-familie med integrert Bluetooth Mesh og kan kommunisere med andre Steinel Bluetooth Mesh-produkter.