Steinel - NIGHTMATIC IQ SVART IP54 FOTOCELLE - 66130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type sensor - Lysføler, separat
Kontakter - 1 lukker
Innkobling av lysstyrke - 1...75 lx
Utkoblingslysstyrke - 1...75 lx
Maks koblingsstrøm ohmsk last) - 2 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4007841066130
Elnummer
1401359
Leverandørens varenummer
66130
Typebeskrivelse
Fotocelle NightmatIQ sort
Type sensor:
Lysføler, separat
Kontakter:
1 lukker
Innkobling av lysstyrke:
1...75 lx
Utkoblingslysstyrke:
1...75 lx
Maks koblingsstrøm ohmsk last):
2 A
Utkoblingsforsinkelse:
5 s
Innkoblingsforsinkelse:
5 s
Maks omkoblingseffekt:
1000 W
Maks. bryteeffekt LED:
250 W
C-last:
Ja
Med automatisk nattavstenging:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Roterbar:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Antrasitt
RAL-nummer (lignende):
7039
Gjennomsiktig:
nei
Nominell spenning:
230 V
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP54
Med DALI grensesnitt:
nei
Bredde:
95 mm
Høyde:
95 mm
Dybde:
37,5 mm
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei