Steinel - Nødlysmodul til R-serien - 064143
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Punktbelysning
Farge - Hvit
Antall ledere - 0
Nominelt tverrsnitt - 0 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841064143
Elnummer
3304529
Leverandørens varenummer
064143
Typebeskrivelse
3304529
Type tilbehør/reservedel:
Punktbelysning
Farge:
Hvit
Antall ledere:
0
Nominelt tverrsnitt:
0 mm²
Nødlysmodul R passer til armaturene R10, R20 og R30 i Connect-serien, både til sensor- og slaveversjonen. Enkel og rask montering med hurtigkobling. Armaturen kan også kompletteres med nødlysmodulen i etterkant. Sensorarmaturen beholder alle sine normale funksjoner, som bevegelsesstyring, grunnlys, ambientlys i tak etc. iht. dine ønsker. Nødlysmodulen gir lys i tre timer ved spenningsbortfall og indikerer status via grønn og rød LED.
Monering: Hurtigkobling til armatur R1, R20 eller R30 i Connect-serien.
Utførelse: Hvit polykarbonat.
Lyskilde: 4 stk. LED som er integrert som standardarmatur R10, R20 eller R30 i Connect-serien. Lysfluks 107 lm.
Elektriske data: Driftsspenning 3,6 V (strømforsyning via armaturen).
Batteri: 3 stk. AAA type NimH med total kapasitet på 1500 mAh. Gir lys i 3 timer ved spenningsbortfall.
Mål: 66 x 20 x 101 mm
Øvrig: Armatur med montert nødlysmodul er godkjent iht. EN 60598-2-22. Alle områder må imidlertid lysberegnes så de oppfyller kravene til rømningsveier iht. NS-EN 1838. Modulen har automatisk egentest, men er også utstyrt med en test-knapp for funksjonskontroll. Testfunksjonen av nødlysmodulen kan også utføres via appen. Batterienes ladestatus og funksjon indikeres via grønn og rød LED.
Monering: Hurtigkobling til armatur R1, R20 eller R30 i Connect-serien.
Utførelse: Hvit polykarbonat.
Lyskilde: 4 stk. LED som er integrert som standardarmatur R10, R20 eller R30 i Connect-serien. Lysfluks 107 lm.
Elektriske data: Driftsspenning 3,6 V (strømforsyning via armaturen).
Batteri: 3 stk. AAA type NimH med total kapasitet på 1500 mAh. Gir lys i 3 timer ved spenningsbortfall.
Mål: 66 x 20 x 101 mm
Øvrig: Armatur med montert nødlysmodul er godkjent iht. EN 60598-2-22. Alle områder må imidlertid lysberegnes så de oppfyller kravene til rømningsveier iht. NS-EN 1838. Modulen har automatisk egentest, men er også utstyrt med en test-knapp for funksjonskontroll. Testfunksjonen av nødlysmodulen kan også utføres via appen. Batterienes ladestatus og funksjon indikeres via grønn og rød LED.