Steinel - REHABRING DOWNLIGHT DL200 FOR HULL 22 til 25,5 CM - 87371
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Utligger
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Lengde - 295 mm
Bredde - 295 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841087371
Elnummer
3201347
Leverandørens varenummer
87371
Typebeskrivelse
RING FOR DL200
Type tilbehør/reservedel:
Utligger
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Lengde:
295 mm
Bredde:
295 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
50 mm
Diameter:
295 mm
Spesielt utformet dekkring til Steinels downlight DL200 . Den er utformet for å passe over de eksisterende hullene i taket som oppstår når gamle større downlights fjernes. Utstyrt med 3 fjærholdere. For hull med diameter 220-255 mm.
ProduktbladPDF