Steinel - Sensor IR Micro DALI-2 Master - 67151

Steinel
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Presensmelder

  • Maks rekkevidde i front - 3 m

  • Maks. innkoblingstid - 60 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 0...180 °

  • Maks omkoblingseffekt - 0 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007841067151

Elnummer

1401351

Leverandørens varenummer

67151

Typebeskrivelse

1401351

Modell / utførelse:

Presensmelder

Maks rekkevidde i front:

3 m

Maks. innkoblingstid:

60 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

0...180 °

Maks omkoblingseffekt:

0 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

Ja

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

Ja

Tvungen frakobling:

Ja

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

Ja

Bakgrunnsovervåking:

nei

Fungerer i nettverk:

Ja

Optimal montasjehøyde:

2,8 m

Trappehusovervåkning:

nei

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

3 m

Maks. tilstedeværelsesområde:

36

Diameter detekteringsområde på gulvet:

6 m

Egnet for trådløs overføring:

Ja

Fjernstyring:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

Ja

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

nei

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Duroplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK00

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...60 Hz

Merkespenning:

230...240 V

Min. innkoblingstid:

5 s

Utkoblingsforsinkelse:

0 s

Innkoblingsforsinkelse:

0 s

Svingradius sensor, horisontal:

0...0 °

Svingradius sensor, vertikal:

0...0 °

Responsverdi lys:

2...10000 lx

Maks. bryteeffekt LED:

0 W

C-last:

nei

Maks startstrøm:

0 A

Min. innkoblingsstrøm:

0 A

Styrestrøm:

250 mA

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Med akustisk sensor:

nei

Omgivelsestemperatur:

0...40 °C

Bredde:

0 mm

Dybde:

0 mm

Diameter:

85 mm

Innbyggingsbredde:

65 mm

Innbyggingsdybde:

65 mm

Innfellingsdiameter:

68 mm

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

Med tilkoblingskabel:

nei

Lengde på tilkoblingskabel:

0 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

DALI-2 Master sensor för en DALI belysningsgruppe. Kvadratisk bevegelsesdetektering 6×6 m, tilstedeværelsesdetektering 4×4 m (opptil 3,5 m). . Bryterfunksjon fasestyrt (L). Lysmåling, 2-1000 lux /dagslysdrift. Sensorens funksjoner som dimming/Av/På, belysningsscenario, dagslysregulering stilles inne via Steinel Connect-appen med dobbeltrettet Bluetooth-kommunikasjon. Innstillinger lagres på sikker måte i gratis skytjeneste. Del dine projekter via invitasjonskode.