Steinel - Sensor IR Micro DALI-2 Master - 67144
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Presensmelder
Maks rekkevidde i front - 3 m
Maks. innkoblingstid - 60 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...180 °
Maks omkoblingseffekt - 0 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841067144
Elnummer
1401356
Leverandørens varenummer
67144
Typebeskrivelse
1401356
Modell / utførelse:
Presensmelder
Maks rekkevidde i front:
3 m
Maks. innkoblingstid:
60 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...180 °
Maks omkoblingseffekt:
0 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
Ja
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
Ja
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Bakgrunnsovervåking:
nei
Fungerer i nettverk:
Ja
Optimal montasjehøyde:
2,8 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
3 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
36 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
6 m
Egnet for trådløs overføring:
Ja
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
nei
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Duroplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK00
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...60 Hz
Merkespenning:
230...240 V
Min. innkoblingstid:
5 s
Utkoblingsforsinkelse:
0 s
Innkoblingsforsinkelse:
0 s
Svingradius sensor, horisontal:
0...0 °
Svingradius sensor, vertikal:
0...0 °
Responsverdi lys:
2...10000 lx
Maks. bryteeffekt LED:
0 W
C-last:
nei
Maks startstrøm:
0 A
Min. innkoblingsstrøm:
0 A
Styrestrøm:
250 mA
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Med akustisk sensor:
nei
Omgivelsestemperatur:
0...40 °C
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Diameter:
85 mm
Innbyggingsbredde:
50 mm
Innbyggingsdybde:
37 mm
Innfellingsdiameter:
68 mm
Min. dybde på apparatboks:
35 mm
Med tilkoblingskabel:
nei
Lengde på tilkoblingskabel:
0 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


