Utgått

Steinel - Sensorarm. RS Pro LED B1 PMMA - 059989

Steinel
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Sølv

  • Egnet for lampeeffekt - 13...13 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007841059989

Elnummer

3330770

Leverandørens varenummer

059989

Typebeskrivelse

RS Pro LED B1 nødlys

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Sølv

Egnet for lampeeffekt:

13...13 W

Maks systemeffekt:

13,5 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

921...921 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

230...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Uten

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling:

Direkte

Slagfasthet:

IK03

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

0...40 °C

Egnet for nødlys:

Ja

Med bevegelsessensor:

Ja

Med lyssensor:

Ja

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Armatureffektivitet:

68,22...68,22 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Høyde/dybde:

67 mm

Ytre diameter:

300 mm

Innbyggingslengde:

0 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

0 mm

Innfellingsdiameter:

0 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Nødlysarmatur RS Pro LED B1 er en armatur med innebygget bevegelsessensor for bruk i trappeoppganger, korridorer, kjellerrom etc. Armaturen er også utstyrt med en integrert LED-nødlysmodul som gir nødlys i ca 3 timer. RS Pro LED B1 har samme utseende som den populære RS Pro LED S1 og kan derfor benyttes i kombinasjon med denne.

Armaturen er utstyrt med en ladeindikator samt en testknapp, og er godkjent og oppfyller kravene i henhold til EN 60598-2-22, men alle områder må lysberegnes slik at de oppfyller kravene på rømningsveier i henhold til NS-EN 1838.

NB! Armaturen har det samme utseende som RS Pro LED S1, men den er ikke utstyrt med de samme funksjonene sånn som trådløs sammenkobling og 10% grunnlys. Armaturen har også en lavere lysfluks. Dette er viktige elementer å ta med hvis man skal kobinere RS Pro LED B1 og RS Pro LED S1.


Tekniske data:

Mål (ø x h): 300 x 67 mm
Spenning: 230 - 240V, 50 Hz
Effekt: 13,5W LED (1,8W dimmet)
Lysfarge: 3000 Kelvin
Fargegjengivelse: Ra ≥ 80
Levetid LED: 50.000 timer L70B10
Lysflux m/kuppel: 921 lm / 68,22 lm/W
HF-teknikk: 5,8 GHz (Reagerer temperaturuavhengig på selv de minste bevegelser)
Dekningsvinkel: 360° med 160° åpningsvinkel
Sendeeffekt: ca. 1mW
Rekkevidde: Ø 1-8m, trinnløs, kan innskrenkes i 4 retninger
Maks. flatedekning: Ca. 50 m2

Tidsinnstilling: 5 sek. - 15 min.

Skumringsinnstilling: 2-2000 lux

Grunnlys: Nei

Trådløs sammenkobling: Nei

Beskyttelsesart: IP 20

Beskyttelsesklasse: I

Temperaturområde: -10 til + 50 °C

Materiale: Aluminium base, Akryl (PMMA) kuppel