Utgått

Steinel - Sensorlampe L 244 LED Antrasitt - 033248

Steinel
KopierKopier
Steinel - Sensorlampe L 244 LED  Antrasitt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei

  • Egnet for lampeeffekt - 7,5...7,5 W

  • Effektiv lysstrøm - 500 lm

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007841033248

Elnummer

3133093

Leverandørens varenummer

033248

Typebeskrivelse

3133093

Egnet for inbygging:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Egnet for lampeeffekt:

7,5...7,5 W

Effektiv lysstrøm:

500 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet til påbygging:

Ja

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Edelstål

Kapslingsfarge:

Antrasitt

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

Ja

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Lysfordeler:

Uten

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling:

Direkte/indirekte

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Slagfasthet:

IK07

Isoleringsklasse:

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...50 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

Ja

Med lyssensor:

Ja

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Maks systemeffekt:

7,5 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,45

Bredde:

251 mm

Høyde/dybde:

84 mm

Lengde:

251 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Enkel løsning - kraftig effekt! Sensorstyrt utelampe L 244 LED belyser inngangspartiet med et moderne utseende og behagelig lys. Armaturen gir optimal belysning takket være moderne LED-teknologi og en lyseffekt på 500 lumen. Strømforbruk på kun 7,5 watt. Den integrerte sensoren har en dekningsgrad på 180° , og slår lyset automatisk AV og PÅ.

Tekniske data:

Mål (h x b x d):

305 x 165 x 81 mm

Effekt:

7,5 W LED

Levetid på LED:

50.000 timer (L70B10 til LM80)

Lysfarge:

3000 Kelvin / SDCM 3

Lysfluks:

500 lm, 66,7 lm/W

Spenning:

220-240V, 50 /60Hz

Dekningsvinkel

180°

Rekkevidde:

Maks 10 m

Skumringsinnstilling:

2-2000 Lux

Tidsinnstilling:

8 sek - 35 min

Beskyttelsesklasse:

II

Beskyttelsesart:

IP 44

Slagfasthet:

IK 07

Materiale:

UV-bestandig plast, rustfritt stål

Temperaturområde:

-20 til +50°C