Steinel - Sensorlampe L585 S Hvit - 005917

Steinel
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - Lyspære

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Egnet for lampeeffekt - 60...60 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007841005917

Elnummer

3133109

Leverandørens varenummer

005917

Typebeskrivelse

3133109

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

Lyspære

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Hvit

Egnet for lampeeffekt:

60...60 W

Maks systemeffekt:

60 W

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

E27

Hus, overflatebeskyttelse:

Andre

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

230...240 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Uten

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling:

Direkte

Slagfasthet:

IK00

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

Ja

Med lyssensor:

Ja

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Armatureffektivitet:

60...60 lm/W

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

215 mm

Høyde/dybde:

228 mm

Lengde:

307 mm

Innbyggingslengde:

0 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

0 mm

Innfellingsdiameter:

0 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Sensorlampe for veggmontasje med gjennomprøvd IR-sensorteknologi i enkel, klassisk design for hus og hage. L585 har en sensorrekkevidde på maks. 12 m. Sensoren tenner lyset automatisk når den registrerer bevegelse og den innebygde fotocellen sørger for at lyset holdes slukket på dagtid. Som lyskilde kan man velge enten halogen-, LED eller sparepære. Vegg, monteringshøyde 1,70 – 3,0 meter. Stamme i ABS-plast. Kuppel i klart glass. IR-sensor med åpningsvinkel 180° med en rekkevidde på opptil 12 meter (ikke gående rett imot). Alle innstillinger gjøres på potensiometer på undersiden av sensoren. Sokkel E27 til LED-lyskilde maks. 15W. Gløde-/halogenpære maks. 60W.