Steinel - Sensorlampe L900 LED Sølv - 576318
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei
Egnet for lampeeffekt - 7...7 W
Effektiv lysstrøm - 400 lm
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841576318
Elnummer
3133126
Leverandørens varenummer
576318
Typebeskrivelse
3133126
Egnet for inbygging:
nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Egnet for lampeeffekt:
7...7 W
Effektiv lysstrøm:
400 lm
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
nei
Egnet til påbygging:
Ja
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Sølv
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
Ja
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
Ja
Lysfordeler:
Uten
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Lysstråling:
Direkte
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Slagfasthet:
IK00
Isoleringsklasse:
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-20...50 °C
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
Ja
Med lyssensor:
Ja
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med luftspalter:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Maks systemeffekt:
7 W
Lysutbytte:
571429 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,35
Bredde:
80 mm
Høyde/dybde:
85 mm
Lengde:
195 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Bruksområde: Utendørs på vegg
Tekniske data:
Mål: 195x80x85mm
Spenning: 230-240V, 50Hz/60Hz
Sensor: IR (Passive infrared))
Effekt: 7W LED
Lysfluks: 400 lm / 57,1 lm/W
Lysfarge: 3000K / SDCM 3
Fargegjengivelse: Ra ≥ 80
Levetid: 50.000 timer
Deteksjonsvinkel: 180
Rekkevidde: 5m eller 12m, valgfritt
Skumringsinnstilling: 2 eller 20 Lux
Tidsinnstilling: 2 min. eller 15 min.
Grunnlys: Effektbelysning på vegg (bakbelyst)
Manuell overstyring: valgfritt, 4 timer
Beskyttelsesart: IP 44, Klasse II
Materiale: Aluminium, UV-beskyttet plast
Lyskilde: LED integrert