Steinel - Sensorlampe L910 LED Sølv - 576219

Steinel
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei

  • Egnet for lampeeffekt - 11...11 W

  • Effektiv lysstrøm - 755 lm

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007841576219

Elnummer

3133114

Leverandørens varenummer

576219

Typebeskrivelse

3133114

Egnet for inbygging:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Egnet for lampeeffekt:

11...11 W

Effektiv lysstrøm:

755 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet til påbygging:

Ja

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Hus, overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Sølv

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Lysfordeler:

Uten

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling:

Direkte

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Slagfasthet:

IK00

Isoleringsklasse:

II

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Egnet for nødlys:

nei

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Med bevegelsessensor:

Ja

Med lyssensor:

Ja

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Maks systemeffekt:

11 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,5

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

80 mm

Høyde/dybde:

85 mm

Lengde:

235 mm

Innbyggingslengde:

0 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

0 mm

Innfellingsdiameter:

0 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar lysfordeling:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

L900/910 serien er en vegglampe med LED-lyskilde som finnes i to varianter, og tre forskjellige farger. Med sin moderne LED-lyskilde og intelligente sensorteknikk som kun tenner lyset på full styrke ved behov, er dette en meget moderne og energibesparende lampe. På kvelden når det mørknes tenner lampen automatisk et grunnlys som skaper stemning og trygghet. Integrert i lampen finnes en nesten usynlig sensor som tenner lyset med full styrke når den registrerer bevegelse. Ved daggry, når det ikke lenger er behov for lys, slukkes lampen like automatisk.

Bruksområde: Utendørs på vegg

Tekniske data:

Mål: 235x80x85mm
Spenning: 230-240V, 50Hz/60Hz
Sensor: IR (Passive infrared))
Effekt: 11W LED
Lysfluks: 755 lm / 68,6 lm/W
Lysfarge: 3000K / SDCM 3
Fargegjengivelse: Ra ≥ 80
Levetid: 50.000 timer
Deteksjonsvinkel: 180
Rekkevidde: 5m eller 12m, valgfritt
Skumringsinnstilling: 2 eller 20 Lux
Tidsinnstilling: 2 min. eller 15 min.
Grunnlys: Effektbelysning på vegg (bakbelysning)
Manuell overstyring: valgfritt, 4 timer
Beskyttelsesart: IP 44, Klasse II
Materiale: Aluminium
Lyskilde: LED integrert