Utgått

Steinel - Single US Dali-2 IPD Bevegelsesensor - 57503

Steinel
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 0...360 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007841057503

Elnummer

1400755

Leverandørens varenummer

57503

Typebeskrivelse

CP SINGLE US DALI2 WS

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Monteringsmetode:

Innfelt

Deteksjonsvinkel horisontal:

0...360 °

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Busstilkobling inkludert:

nei

Omformer inngang:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

Ja

Driftsvelger:

Ja

Husdyrimmun:

nei

Trappehusovervåkning:

nei

Synsvinkel:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

Ja

Antall bodyer:

nei

DALI-2 sertifisert:

Ja

Optimal montasjehøyde:

2,8 m

Maks rekkevidde til siden:

2 m

Maks rekkevidde i front:

10 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

10 m

Deteksjonsvinkel vertikal:

0...180 °

Antall kanaler:

1

Bevegelsessensor Control Pro Dual US har to ultralyd-sensorer som er rettet i hver sin retning for bevegelsesdetektering med høy følsomhet i korridor, kulvert og parkeringshus. Detekteringsområdet er 10×3 meter for gående personer og kjøretøy i bevegelse, ved en monteringshøyde på 2,5–3,5 meter. En fordel med ultralyd-sensorer er at de kan detektere runt objekter som f.eks. skjermvegger og møbler. Detekteringen går ikke gjennom materialer, men forblir i rommet. I DALI-2-utførelse er sensoren sertifisert iht. DALI-2 standarden og benyttes med Steinels styringssystem LiveLink, men også med andre styringssystemer som Beckhoff, WAGO m.fl. Sensoren kobles direkte på DALI-bussen.