Steinel - Skrutrekkersett for finmekani - 28148
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sportype - Phillips PH
Størrelse - Andre
Modell / utførelse - Rett
Bladlengde - 60 mm
Total lengde - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4006274281486
Elnummer
8805115
Leverandørens varenummer
28148
Typebeskrivelse
8805115
Sportype:
Phillips PH
Størrelse:
Andre
Modell / utførelse:
Rett
Bladlengde:
60 mm
Total lengde:
150 mm
Bladdiameter:
2 mm
Presisjonsutførelse:
Ja
Isolert:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Materiale i håndtak:
Plast
Utført med håndtak:
2-komponents
Type skaft:
Rund
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
nei
Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):
0 mm
Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):
0 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei
Med anti-rull beskyttelse:
nei
Roterbar hette:
Ja
Med slagtopp:
nei
Bladmateriale:
Chrom Molybden Vanadium legering
Overflatebeskyttelse på blad:
Brunert
Gjennomgående klinge:
nei
Vekt:
30 g
Forkrommet med brunert spiss. Ergonomisk utformet håndtak av førsteklasses plast (slagfast, bestandig mot olje og syre). Med dreibart senterhode med fordypning for fingeren.
15 stk. komplett i plastholder
-Spor: 1,0 x 40, 2,0 x 40, 3,0 x 40
-Krysspor: PH 0-3 x 40, PH 0 x 40, PH 1-2 x 40
-Torx: T 5 x 40, T 6 x 40, T 8 x 40, T 10 x 40, T 15 x 40
-Sekskant: 1,5 x 40, 2,0 x 40, 2,5 x 40, 3,0 x 40
OBS!
MICRO-skrutrekkere krever mindre kraft under arbeidet. Ta det rolig og bruk fingerspissfølelsen. Fordypningen i hodet gjør det letter å arbeide med bare en hånd.


