Steinel - Stolpefeste 60mm til Xled Pro - E7764079
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
For Mastetoppdiameter - 60 mm
Egnet for rørdiameter - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7391346107472
Elnummer
3202069
Leverandørens varenummer
E7764079
Typebeskrivelse
3202069
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsplate
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
For Mastetoppdiameter:
60 mm
Egnet for rørdiameter:
60 mm
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Sensoroppløsning (vertikal):
1
Innsatsdybde:
0 mm
Vekt:
0 kg
Passer til stolper Ø60mm