Steinel - Tilstedeværelsesdetektor Control Pro IR Quattro COM1 AP - 592400

Steinel
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Presensmelder

  • Maks rekkevidde i front - 10 m

  • Maks. innkoblingstid - 30 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °

  • Maks omkoblingseffekt - 2000 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007841592400

Elnummer

1478415

Leverandørens varenummer

592400

Typebeskrivelse

Tilstedeværelsesdetektor Control Pro IR Quattro COM1 AP

Modell / utførelse:

Presensmelder

Maks rekkevidde i front:

10 m

Maks. innkoblingstid:

30 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

360...360 °

Maks omkoblingseffekt:

2000 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

Ja

Tvungen frakobling:

Ja

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

Ja

Fungerer i nettverk:

Ja

Skannevinkel:

360 °

Optimal montasjehøyde:

2,8 m

Trappehusovervåkning:

nei

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

10 m

Maks. tilstedeværelsesområde:

8

Diameter detekteringsområde på gulvet:

4 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

nei

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

Ja

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Påvegg

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

nei

Tilkoblingstype:

Andre

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...60 Hz

Min. innkoblingstid:

30 s

Utkoblingsforsinkelse:

1800 s

Responsverdi lys:

10...1000 lx

C-last:

Ja

Antall detekteringssoner:

4800

Maks startstrøm:

800 A

Min. innkoblingsstrøm:

0,1 A

Styrestrøm:

0 mA

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Omgivelsestemperatur:

-25...55 °C

Bredde:

120 mm

Høyde:

70 mm

Dybde:

120 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Control Pro IR Quattro HD fra Steinel er en driftssikker tilstedeværelsesdetektor for klasserom, konferanserom, større kontorlokaler, idrettshall m.m. Sensoren har en unik HD-linse som detekterer tilstedeværelse 8×8 meter for sittende personer (minste bevegelse 15 cm), overvåkingsområdet for gående personer er 20×20 meter. Control PRO IR HD har et kvadratisk overvåkingsområde, som innebærer at det blir betydelig lettere å planlegge sensorens plassering og detekteringsområde. Sensor med 4800 dekningssoner, kvadratisk høyoppløselig tilstedeværelsesområde 8 x 8 meter (sittende personer), dekningsområde for gående personer 20 x 20 meter (ikke rett imot sensoren), dekningsvinkel 360 grader. Dekningsområdet kan enkelt begrenses med innebygde skjerminger som stilles inn med vrider. Automatisk eller manuell tenning. Innstilling av skumringsnivå og etterlystid utføres direkte på tilstedeværelsessensoren eller via fjernkontrollen Smart Remote