Steinel - Tilstedeværelsesdetektor Control Pro IR Quattro Dali - 2749

Steinel
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Presensmelder

  • Maks rekkevidde i front - 3,5 m

  • Maks. innkoblingstid - 30 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °

  • Maks omkoblingseffekt - 2000 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007841002749

Elnummer

1478411

Leverandørens varenummer

2749

Typebeskrivelse

Tilstedeværelsesdetektor Control Pro IR Quattro Dali

Modell / utførelse:

Presensmelder

Maks rekkevidde i front:

3,5 m

Maks. innkoblingstid:

30 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

360...360 °

Maks omkoblingseffekt:

2000 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

Ja

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

Ja

Tvungen frakobling:

Ja

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

Ja

Fungerer i nettverk:

Ja

Skannevinkel:

360 °

Optimal montasjehøyde:

2,8 m

Trappehusovervåkning:

nei

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

3,5 m

Maks. tilstedeværelsesområde:

4

Diameter detekteringsområde på gulvet:

2,5 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

nei

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

Ja

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

nei

Tilkoblingstype:

Andre

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...60 Hz

Min. innkoblingstid:

30 s

Utkoblingsforsinkelse:

1800 s

Responsverdi lys:

10...1000 lx

C-last:

Ja

Antall detekteringssoner:

1760

Maks startstrøm:

800 A

Styrestrøm:

0 mA

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Omgivelsestemperatur:

-25...55 °C

Bredde:

120 mm

Høyde:

70 mm

Dybde:

120 mm

Innbyggingslengde:

30 mm

Min. dybde på apparatboks:

66 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Tilstedeværelsesdetektor for takmontering - DALI. Gir et kvadratisk dekningsområde som kan stilles inn mekanisk for optimal tilpassing av rommet. Justering av rekkevidden fører ikke til reduksjon eller økning av tilstedeværelses-, radial- og tangentialområdene. Områdets ytre grenser blir imidlertid presist begrenset ved reduksjon.
Dekning:Tilstedeværelse: maks 4x4m, Radialt: maks 5x5m, Tangentialt: maks. 7x7m.
Monteringshøyde: 2,5m - 8m takhøyde
DALI utg.1: 2-polet DALI-styreledning/broadcast
DALI utg.2: 2-polet DALI-styreledning/broadcast
Kontrollerbare DALI elektroniske ballaster: 12 DALI elektroniske ballaster pr. utgang
Tidsinnstilling: 30 sek. - 30min. IQ-modus
Grunnlysstyrke: 0 sek. - 30 min., 10%
Sensorsystem: 1760 koplingssoner
IP 20 (IP 54 med AP-boks)