Steinel - Tilstedeværelsesensor med ekte tilstedeværelsesdetektering for stillesittende personer. - 57916
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks rekkevidde i front - 7,5 m
Driftsvelger - nei
Maks. innkoblingstid - 60 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841057916
Elnummer
1478646
Leverandørens varenummer
57916
Typebeskrivelse
1478646
Maks rekkevidde i front:
7,5 m
Driftsvelger:
nei
Maks. innkoblingstid:
60 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
360...360 °
Monteringsmetode:
Andre
Konstant lysstyring:
Ja
HVAC-styring:
nei
Fungerer i nettverk:
Ja
Egnet for trådløs overføring:
Ja
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Monteringshøyde:
2,8 m
Maks rekkevidde til siden:
7,5 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
15 m
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
Ja
Kombinasjon bevegelsessensor/trykknappbryter:
Ja
Med orienteringslys:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP54
Min. innkoblingstid:
10 s
Antall bodyer:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Finnes i versjon for innfelt eller utenpåliggende montering. Automatisk eller manuell tenning via bryterinngang. Innstilling av sensorens funksjoner utføres med Steinels gratis-app Smart Remote.
Montering, tak. Innfelt montering. For innfelt montering i himling anbefaler vi innfellingsboks (1478639). Monteringshøyde 2-4 meter gir True Presence® tilstedeværelsesdetektering. Monteringshøyde 4-12 meter gir konvensjonell tilstedeværelsesdetektering av sittende personer som f.eks. arbeider ved en datamaskin (minste bevegelse 15 meter
Maksimal belastning, startstrøm maks. 800 A/200 μs, som tilsvarer 12 stk. drivere, dog total last maks. 600W. For LED må startstrømmen fra driveren tas i betraktning. Kan kobels til kontaktor/mellomrelé.
Integrert Bluetooth for trådløs sammenkobling av flere sensorer. For sammenkobling benyttes modell On/Off eller BT IPD slave-sensorer.


