Steinel - Tilstedeværelsesdetektor US 360 Dali-2 - 57534
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Modell / utførelse - Presensmelder
Monteringsmetode - Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 0...360 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841057534
Elnummer
1400753
Leverandørens varenummer
57534
Typebeskrivelse
CP US 360 DALI2 WS
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Modell / utførelse:
Presensmelder
Monteringsmetode:
Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:
0...360 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Omformer inngang:
nei
Strømforsyning for bus:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Bakgrunnsovervåking:
nei
Driftsvelger:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
nei
Justerbar lysverdi:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Frakoblingsforsinkelse, selvinstruerende:
nei
DALI-2 sertifisert:
Ja
Med akustisk sensor:
nei
Optimal montasjehøyde:
2,8 m
Maks rekkevidde til siden:
5 m
Maks rekkevidde i front:
3 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
10 m
Deteksjonsvinkel vertikal fra/til:
0...180 °
Antall kanaler:
1
Koblingseffekt:
0 W
Min. innkoblingstid:
0 s
Maks. innkoblingstid:
0 min
Bredde:
120 mm
Høyde:
120 mm
Dybde:
40 mm
Diameter:
0 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingsdybde:
45 mm
Innbyggingslengde:
0 mm
Innfellingsdiameter:
90 mm
Min. dybde på apparatboks:
45 mm
Med tilkoblingskabel:
nei
Lengde på tilkoblingskabel:
0 mm