Steinel - Varmluftpistol HG 2120 E i eske - 351403
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 2200 W
Driftstemperaturområde - 80...630 °C
Med temperaturkontroll - Ja
Luftstrømstyring - Trinn
Maskinvekt - 0,838 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4007841351403
Elnummer
8805136
Leverandørens varenummer
351403
Typebeskrivelse
8805136
Vurdert strømforbruk:
2200 W
Driftstemperaturområde:
80...630 °C
Med temperaturkontroll:
Ja
Luftstrømstyring:
Trinn
Maskinvekt:
0,838 kg
Matespenningsområde:
220...230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Med temperaturvisning:
nei
Luftvolum:
500 l/min
Lengde:
253 mm
Bredde:
87 mm
Høyde:
200 mm
Temperatur: 80 – 630°C, kontinuerlig justerbar. Luftstrøm: nivå 1: 150 l/min. nivå 2: 150 -300 l/min (avhengig av temperatur). nivå 3: 300-500 l/min (avhengig av temperatur). Børstemotor. Kjeramisk varmeelement med levetid opptil 800 timer (avhengig av bruk). Strømkabel lengde 2,2 meter.