Steinel - Varmluftpistol HG 2120 lang k - 008024

Steinel
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Vurdert strømforbruk - 2200 W

  • Temperaturområde - 80...630 °C

  • Med temperaturkontroll - Ja

  • Luftstrømstyring - Trinn

  • Maskinvekt - 0,838 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007841008024

Elnummer

8805137

Leverandørens varenummer

008024

Typebeskrivelse

8805137

Vurdert strømforbruk:

2200 W

Temperaturområde:

80...630 °C

Med temperaturkontroll:

Ja

Luftstrømstyring:

Trinn

Maskinvekt:

0,838 kg

Matespenningsområde:

220...230 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Med temperaturvisning:

nei

Luftvolum:

500 l/min

Lengde:

253 mm

Bredde:

87 mm

Høyde:

200 mm

Varmluftpistol HG 2120 E for intenst arbeid uten å bli sliten. Den kraftige allrounderen HG 2120 E utfører de fleste varmluftoppgaver på verksted og byggeplass, helt uten problemer. Dette sørger ikke bare den kraftige motoren for. Den optimerte ergonomien og den praktiske enhåndsbetjeningen bidrar også. Avhengig av hvilken dyse du har satt på, kan du dermed krympe, forme, sveise eller løsne i timevis uten å bli sliten. Temperaturen kan justeres manuelt i 9 trinn fra 80 til 630 °C, og luftmengden kan varieres i 3 trinn fra 150 til 500 l/min. Alt dette gjør HG 2120 E til det ideelle nybegynnerverktøyet for ekte proffer.
Temperatur: 80 – 630°C, kontinuerlig justerbar. Luftstrøm: nivå 1: 150 l/min. nivå 2: 150 -300 l/min (avhengig av temperatur). nivå 3: 300-500 l/min (avhengig av temperatur). Børstemotor. Kjeramisk varmeelement med levetid opptil 800 timer (avhengig av bruk). Strømkabel extra lang 7,5 meter.