Steinel - Varmluftpistol HG 2620 E i eske - 8338
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 2300 W
Driftstemperaturområde - 50...700 °C
Med temperaturkontroll - Ja
Luftstrømstyring - Trinnløs
Maskinvekt - 1,16 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841008338
Elnummer
8805130
Leverandørens varenummer
8338
Typebeskrivelse
8805130
Vurdert strømforbruk:
2300 W
Driftstemperaturområde:
50...700 °C
Med temperaturkontroll:
Ja
Luftstrømstyring:
Trinnløs
Maskinvekt:
1,16 kg
Matespenningsområde:
220...230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Med temperaturvisning:
Ja
Luftvolum:
500 l/min
Lengde:
358 mm
Bredde:
91 mm
Høyde:
95 mm
Til HG 2620 E finnes det en mengde ulike tilbehør, som f.eks. dyse for sveising av gulv, presenninger og takfolie. Andre bruksområder er punktoppvarming og krymping av kabler, koblinger og formdelere. HG 2620 E er ment for å kunne brukes sammen med alle Steinels dyser med skruefeste og diameter 32 mm. Dessuten kan temperatur-scanner HG Scan PRO monteres på HG 2620 E.
Effekt: 2300W Temperatur: 50-700°C Luftmengde: 150-600 l/min Lufttrykk: 4.000 Pa Temperaturinnst.: I 10°C-steg via joystick Beskyttelsesklasse: II Varmeelement: Keramisk Termosikring: Ja Vekt: 0,840 (uten kabel)