Steinel - Varmluftpistol HL 1920 E - 352103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 1900 W
Driftstemperaturområde - 80...600 °C
Med temperaturkontroll - Ja
Luftstrømstyring - Trinn
Maskinvekt - 0,84 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841352103
Elnummer
8805145
Leverandørens varenummer
352103
Typebeskrivelse
8805145
Vurdert strømforbruk:
1900 W
Driftstemperaturområde:
80...600 °C
Med temperaturkontroll:
Ja
Luftstrømstyring:
Trinn
Maskinvekt:
0,84 kg
Matespenningsområde:
220...230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Med temperaturvisning:
nei
Luftvolum:
500 l/min
Lengde:
252 mm
Bredde:
86 mm
Høyde:
200 mm
HL 1920 E er også utstyrt med ergonomisk softgrep-håndtak og dobbel overopphetingsbeskyttelse. Luftinntaket til motoren beskyttes med et filter (som enkelt kan rengjøres) som hindrer gjenstander fra å komme inn til motoren og termoelementet. Oversiden på pistolen er utstyrt med en opphengingsbøyle. HL 1920 E kan også brukes til fjerning av maling, tørking, lodding av kobberrør, herding, løsning av limfuger osv., i tillegg til sveising av teppeskjøter, folie og speil, samt krympeisolering. Dessuten kan Steinels tilbehør HL Scan monteres på HL 1920 E.
Kjeramisk varmeelement med levetid opptill 1000 h (avhengig av bruk).LED-varmeidikator, 4 programmer, LOC-funksjon, enkel og operere med en hånd, enkelt å bytte strømkabel, behagelig grep, opphengsbøyle, optimalisert tyngdepunkt


