Steinel - Varmluftpistol HL Stick - 4019
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 350 W
Driftstemperaturområde - 400...500 °C
Med temperaturkontroll - nei
Luftstrømstyring - Andre
Maskinvekt - 0,594 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841004019
Elnummer
8805158
Leverandørens varenummer
4019
Typebeskrivelse
8805158
Vurdert strømforbruk:
350 W
Driftstemperaturområde:
400...500 °C
Med temperaturkontroll:
nei
Luftstrømstyring:
Andre
Maskinvekt:
0,594 kg
Matespenningsområde:
220...230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Med temperaturvisning:
nei
Luftvolum:
100 l/min
Lengde:
235 mm
Bredde:
78 mm
Høyde:
76 mm
Effekt: 350 W. Temperatur 400°C (med dyse 500°C). Luftstrøm: 100 l/min. Likestrømsmotor (DC), lydnivå, 70 dB (A). Varmeelement keramisk, levetid ca. 500 h. Strømkabel lengde 2,20 meter.