Steinel - Varmluftpistol MH5 - 066611
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 500 W
Driftstemperaturområde - 50...500 °C
Med temperaturkontroll - Ja
Luftstrømstyring - Andre
Maskinvekt - 1,66 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841066611
Elnummer
8805177
Leverandørens varenummer
066611
Typebeskrivelse
MH5 Koff
Vurdert strømforbruk:
500 W
Driftstemperaturområde:
50...500 °C
Med temperaturkontroll:
Ja
Luftstrømstyring:
Andre
Maskinvekt:
1,66 kg
Matespenningsområde:
18...19 V
Frekvensområde:
0...0 Hz
Med temperaturvisning:
Ja
Luftvolum:
300 l/min
Lengde:
240 mm
Bredde:
65 mm
Høyde:
265 mm


